電工 強力ニッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
112件の「電工 強力ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高級ニッパー」、「電工ニッパ」、「電工用薄刃ニッパー」などの商品も取り扱っております。
電工名人強力ニッパ フジ矢ランキング1位
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢ランキング2位
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウランキング4位
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298税込1,428
当日出荷

ハイパワー偏心電工ニッパ VICTOR(花園工具)ランキング5位
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
1丁
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
1丁
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
1丁
3,798税込4,178
当日出荷

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175トラスコ品番760-8454材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)185質量(g)225寸法A(mm)185寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法B(mm)25寸法C(mm)51切断能力(mm)軟鉄線2.5切断能力(mm)軟銅線3.5バネ有り切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
1個
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998税込4,398
当日出荷

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール。皮ムキ付
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。全長(mm)200材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
3,398税込3,738
当日出荷